Beli paking set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Osaka Spirit Union Packing (Non Asbestos)
    Mulai

    Rp2.900

    Osaka Spirit Union Packing (Non Asbestos)
    Deskripsi:
    A non-asbestos sheet gasket with excellent processability! It is determined by this for general piping. The D-6000 non-asbestos joint sheet is a gasket material obtained by vulcanizing a small amount of filler using high-quality non-asbestos fiber and synthetic rubber binder excellent in oil resistance. It is suitable as a substitute material for asbestos joint sheet (usable range only). In addition, this joint seat is a product that passed public tests against JIS S 3200-7 which is a suitability Standard for water utensils. Like asbestos joint sheet, workability is excellent. It is possible to produce large caliber products. Because it has excellent processability, it can cope with short delivery time. It is elastic, and the flange part is familiar.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Flexibility: (No Break) F ≦ 12
    • Pressure Resistance (MPa): (Pressure limit) Water based fluid: 2, Oil based fluid: 2, Gas based fluid: 1
    • Tensile Strength (MPa): 11 ≤ F
    • JIS Standard: K 6353 Rubber Standard for water supply
    • Material: Non-asbestos
    • Type: Union packing
    • Fluid: Oil: expansion coefficient (%) 15 Max, failure rate (%) 45 Max. Petroleum: expansion coefficient (%) 15 Max, permeability (%) 15 Max
    • Thickness (mm): 1.5
    • PH Value: 4-11
    • Compression Ratio (%): 7-17
    • Recovery (%): 40Min
    • Density (g/cm³): 1.5-1.7
    • Fluid Used: Water, sea water, hot water Each industrial pipe connection point
    • Maximum Temperature (°C): 150
  2. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  3. BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 125
    • Thickness (mm): 10.3
    • Angle (°): 40
    • Width (mm): 16.7
  4. BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    25%
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 65
  5. BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp149.900

    BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Width (mm): 16
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 140
  6. BOSCH Charger
    BARU
    Mulai

    Rp539.900

  7. BOSCH Starter Kit Battery
    Mulai

    Rp1.899.900

    BOSCH Starter Kit Battery
    atribut:
    • Cell Type: Li-Ion
  8. JTC Drain Bolt, Aluminum Packing Set
    Mulai

    Rp469.900

    JTC Drain Bolt, Aluminum Packing Set
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  10. Nichias PTFE Soft Seal Tape (Selotip Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.999.900

  11. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  12. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
Daftar Harga paking set Terbaru October 2026
Nichias Non Asbestos Packing 10K Full FaceRp34.900
Osaka Spirit Union Packing (Non Asbestos)Rp2.900
BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Rp129.900
BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Rp129.900
BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Rp129.900
BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)Rp149.900
SMC Packing Set For Thin Cylinder Cq2 Series (Kit Sil Silinder)Rp29.900
BOSCH ChargerRp539.900
BOSCH Starter Kit BatteryRp1.899.900
JTC Drain Bolt, Aluminum Packing SetRp469.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)